JA11 ジムニーで使用する商品

JA11 ジムニーで使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「ラジエターキャップ」「ワイパーブレード」「プラグ」などの商品を紹介します。

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ
販売価格(税別)
329
税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウグラファイトワイパーブレード 保護カバー付き1本
レビュー:2,747件のレビュー 平均満足度4.48(2747)
【特長】高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
【用途】自動車の交換用ワイパーブレードとして
【取り付け形状】Uクリップ(9×3)【適合種別】右ハンドル専用【材質(ゴム)】天然ゴム(グラファイトコーティング)【交換方法】※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。【商品タイプ】グラファイト
お客様の声
用途: JA11ジムニーに使用満足度: 2残念ながら、びびりが止まらず実用に耐えませんでした。個体差かもしれません。もう一度購入し試すということはしませんでしたので分かりませんが、、、
雪用ワイパーが想像以上に活躍してくれたので、こちらも良いだろうと思って期待していたのですが残念でした。
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)
299
税込329
特価
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(527種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)
レビュー:1,846件のレビュー 平均満足度4.78(1846)
【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
お客様の声
用途: JA11ジムニー用満足度: 5二年ぶりに交換しました。パワーも燃費も元の性能に戻った気がします。
ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)
729
税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
NTK(日本特殊陶業)ラジエターキャップ1個
レビュー:413件のレビュー 平均満足度4.66(413)
【特長】主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
【タイプ】四輪車用標準タイプ
お客様の声
用途: JA11 ジムニーで使用しています。満足度: 5何年振りに交換しましたが、リーズナブルな価格で非常に良いです。
シルバーベルト RAF2~ バンドー化学
販売価格(税別)
379
税込417
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
バンドー化学シルバーベルト RAF2~1本
レビュー:128件のレビュー 平均満足度4.77(128)
【特長】さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
【仕様】RAF(シルバー)【ベルト形】2(FM)
お客様の声
用途: ja11 ジムニー満足度: 5前のオーナー様が、これを使ってたので。エンジン廻りの
ノイズ減ったらいいなと思ったぉ。ただのメンテナンス。
オルタネーター側
オイルシール(スズキ) 武蔵オイルシール工業
販売価格(税別)
189
税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業オイルシール(スズキ)1個
レビュー:66件のレビュー 平均満足度4.79(66)
【特長】オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
お客様の声
用途: JA11 ジムニーに使用しました。満足度: 5特に不具合なく、純正品と同様です。
(13780)エアーエレメント スズキ
販売価格(税別)
1,690
税込1,859
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
お客様の声
用途: JA11 ジムニーで使用しています。満足度: 5古いクルマですが、いまだに純正部品がリーズナブルに購入できるのは助かります。
ウッドノブ JET INOUE(ジェットイノウエ)
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
JET INOUE(ジェットイノウエ)ウッドノブ1個
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.73(44)
【特長】シフトカバーをつけるのに最適です。また、そのままでも使えます。
【用途】内装パーツ
お客様の声
用途: JA11 ジムニーで使用しています。満足度: 5JA11 ジムニーで使用しています。 アルミのように熱くならないので、夏場は非常に助かります。 140ミリなのでやや長めですが、普段乗っている家族は身体をかがめることなくシフトチェンジできると喜んでいます。
(43588)R/ハブ O/S(IN) スズキ
販売価格(税別)
119
税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: ja11ジムニー満足度: 5使用に関しては全く問題無いと思います
あとは様子を見てみてです
(48400)ステアリングコラムカバー スズキ
販売価格(税別)
6,998
税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: JA11 ジムニーで使用しています。満足度: 5古いクルマですが、いまだに純正部品がリーズナブルに購入できるのは助かります。
(84641)ウェザストリップ,フロントドアオープニング,ライト スズキ
販売価格(税別)
4,198
税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
お客様の声
用途: JA11 ジムニーで使用しています。満足度: 5古いクルマですが、いまだに純正部品が購入できるのは助かります。
また、ドアの密閉が格段に上がって驚いています。
テールランプ(乗用車) CGC(千代田)
販売価格(税別)
489
税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
お客様の声
用途: JA11 ジムニーで使用しています。満足度: 5色褪せたテールレンズが新品に蘇りました。 価格がリーズナブルなのも良いです。
(84651)ウェザストリップ,フロントドアオープニング,レフト スズキ
販売価格(税別)
4,198
税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(69種類の商品があります)
お客様の声
用途: JA11 ジムニーで使用しています。満足度: 5古いクルマですが、いまだに純正部品が購入できるのは助かります。
また、ドアの密閉が格段に上がって驚いています。

JA11 ジムニーで使用する商品」に関連する商品一覧

JA22ジムニーミッションオーバーホールに使う商品

JA22ジムニーミッションオーバーホールに使う商品

深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形),深溝玉軸受 6300番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)